Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Verbindungskabel gerade / gerade M12 4-polig Patchkabel Ethernet, Gekreuztes Pat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40117714
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E11898
EAN/GTIN:
     4021179040716
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade / gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, Patchkabel, M12-Stecker / RJ45-Stecker, 2 m, PVC-Kabel, 4 x 0,38 mm², Ethernet , Gekreuztes Patchkabel, Werkstoff Gehäuse: PUR / PC , Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65/IP67/IP68/IP69K
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Crossover-Kabel, Crossoverkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung ifm, as-i kabel, VSTGN040ZDS0002E04STGP080--S, VSTGN040ZDS0002E04STGP080S, E11898, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 4-Leiter, Ethernet, Ethernet-Verbindungskabel, Gekreuztes Patchkabel, Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungstechnik, gerade / gerade, ifm electronic, 6309081
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,96*
€ 53,26*
€ 5,46*
ab € 41,98*
€ 54,80*
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 55,84*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,10*
€ 55,88*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,84*
€ 57,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.