| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40115652 Herst.-Nr.: 101120671 EAN/GTIN: 4030661064598 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Sensoren, BNS 250, BNS 250-11ZG. ? LED-Ausführung ? Kunststoffgehäuse ? kleine Bauform ? verdeckter Einbau möglich ? 33 mm x 25 mm x 13 mm ? hohe Lebensdauer ? kein mechanischer Verschleiß ? unempfindlich gegen seitlichen Versatz ? unempfindlich gegen Verschmutzung Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, BNS 250-11ZG, BNS25011ZG, 101120671, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnet, Magnetinitiator, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Sensor, induktiv |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,85* | € 54,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,02* | € 58,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,79* | € 59,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,78* | € 59,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,92* | € 59,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|