Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8118/121-805, Abzweigdose Ex e, Polyesterharz, 3 x M25 x 1,5 Kabelverschraubung Polyamid, schwarz, 1 x M25 x 1,5 Verschlussstopfen Polyamid, 8 x Mante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40113709
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     133114
EAN/GTIN:
     4046827010927
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Abzweigdosen der Reihe 8118 von R. STAHL sind je nach Baugröße mit 4, 5 oder 8 Mantelklemmen bestückt. Optional können zusätzlich noch Geräteschutzsicherungen eingebaut werden. So eignen sich die Abzweigdosen auch zur Absicherung. Das robuste Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyesterharz kann mit Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall ausgestattet werden. Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/121-805, Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V, Anschlussquerschnitt: 6 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz:, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz:, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -60 .... +40 °C, Silikonfrei: Nein, 8 ST Mantelklemme 6 mm2, 3 ST 8161/7-M25-1707-LT (lose beigelegt), 1 ST 8290/3-M25 (lose beigelegt), Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8118A
Weitere Informationen:
Länge:
115 Millimeter
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, r.stahl verschlussstopfen, eex gehäuse, abox ip66, 8118/121-805, 8118121805, 133114, Klemmenkasten, Abzw. Dosen, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigdosen, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Box, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelabzweigdose, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemmkasten, Potentialausgleich-Kasten, Potentialausgleichskasten, Rangierverteiler, Sicherheitskasten, Verbindungsdose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteiler für Brandmeldesystem, Verteilerdose, Verteilerkasten, abzeigdose, Übergangsdose, Übergangsdose für Illuminationsleitung, 1047064
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,60*
€ 76,50*
€ 5,46*
ab € 59,62*
€ 76,53*
8 Tage
10
€ 6,95*
ab € 59,71*
€ 76,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,71*
€ 76,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,94*
€ 76,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239205
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.