| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113645 Herst.-Nr.: 24081 EAN/GTIN: 4011459240813 |
| |
|
| | |
| Läutewerk, 8 V AC (0,83 A), 85 dB(A), Kurzzeitbelastung 10 Sek., Weiß, 99 x 62 x 28 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, LTW 1171A 8V AC, LTW1171A8VAC, 24081, Signalwecker, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker, 1001445 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,44* | € 10,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,67* | € 10,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,14* | € 11,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,59* | € 11,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,40* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|