| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113643 Herst.-Nr.: 24083 EAN/GTIN: 4011459240837 |
| |
|
| | |
| Läutewerk, 24 V AC (0,17 A), 85 dB(A), Kurzzeitbelastung, Short time load 10s., Weiß, 99 x 62 x 28 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, LTW 1171A 24V AC, LTW1171A24VAC, 24083, Signalwecker, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker, 1225713 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,79* | € 18,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,18* | € 18,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,95* | € 19,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,60* | € 20,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,96* | € 21,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|