Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113642 Herst.-Nr.: 24091 EAN/GTIN: 4011459240912 |
| |
|
| | |
| Klein-Läutewerk, 230 V AC (0,006 A), 85 dB(A), Dauerbetrieb ED 100 %, Schale 70 (D) mm, Weiß, 150 x 70 x 35 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, LTW 3371A 230V AC, LTW3371A230VAC, 24091, Signalwecker, 1225716, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,82* | € 36,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,57* | € 36,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,00* | € 37,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,62* | € 38,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,19* | € 42,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|