Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113638 Herst.-Nr.: 24376 EAN/GTIN: 4011459243760 |
| |
|
| | |
| Läutewerk, 23 V AC (0,025 A) Feinsicherung, 98 dB(A), Kurzzeitbelastung, 10 Sek., Schale 100 (D) mm, IP54, Weiß, 210 x 100 x 51 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, LTW 911A 230V AC, LTW911A230VAC, 24376, Signalwecker, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker, 1225722 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,69* | € 120,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,08* | € 121,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,51* | € 121,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 104,47* | € 122,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 112,90* | € 132,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|