Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Uhrenthermostat Digital, Raumregler, Batterie 7...32C, 1Wechsler, potential frei, 16A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eberle INSTAT+ 2R Thermostat Weiß
Eberle INSTAT+ 2R Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40113572
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053710291900
EAN/GTIN:
     4017254140716
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumregler mit digitaler Uhrenfunktion, Batteriebetrieben, zur Erfassung der Raumtemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Warmluft-, Nachtspeicherheizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Grosse, leicht ablesbare Anzeige. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
96 Millimeter
Anschluss:
drei-/vieradrig
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, Zweipunktregler, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, INSTAT + 2r, INSTAT2r, 053710291900, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Analog-Uhrenthermostat, Bimetall Thermostat, Digital Uhrenthermostat, Elektronischer Thermostat, Quarzuhrenthermostat, Raumregler, Raumregler mit Uhrenfunktion, Regler, Thermostat, Uhrentem, 1110640
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,00*
€ 101,03*
Frei Haus
ab € 79,39*
€ 101,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,77*
€ 105,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,93*
€ 105,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,77*
€ 112,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053720141900
ab € 81,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.