Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40112080 Herst.-Nr.: XVBC6B8 EAN/GTIN: 3389110845655 |
| |
|
| | |
| Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein gelbe Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese Leuchteinheit wird mit dem Sockel verbunden und bildet eine komplette Turmleuchte. Sie ermöglicht den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Farbe: | gelb | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, XVBC6B8, Signalsäulenelement, optisch, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Modular, Signalisierung, Signalsäule, 0735334, 735334 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,68* | € 102,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,34* | € 102,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,68* | € 106,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 89,54* | € 106,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 90,05* | € 107,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|