Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC 73220206 Signalkabel 0,8 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220206 Signalkabel 0,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40111915
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220206
EAN/GTIN:
     4044773327786
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Für Anforderungen der Elektronikbranche, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Gesamtabschirmung gegen hochfrequente Einflüsse und Sicherstellung von exakter Impulsübermittlung, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Abschirmung durch Kupfer-Umlegung, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität,
Weitere Informationen:
Flammwidrig:
Nein
Mantelmaterial:
PUR (Polyurethan)
Nennspannung U:
50 Volt
Außendurchmesser ca.:
4,3 Millimeter
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung 3x 0.14mm², schaltleitung, schaltleitung 3x1, 73220206, Wendelleitung, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, LIYCY, LIYY, Messleitung, Signalleitung, Verbindungsleitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, 0126645, 126645
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,39*
€ 22,26*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,79*
€ 24,29*
1
€ 6,90*
ab € 19,97*
€ 27,17*
1
€ 5,90*
ab € 21,55*
€ 35,51*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 51,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.