Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40111710 Herst.-Nr.: 930.030 EAN/GTIN: 4016514018932 |
| |
|
| | |
| Kabelführungssystem Kabelschlange Classic schwarz RAL9005 Material: Polypropylen Länge: 1m ausgezogen Maße (BxH) ca. 54x23mm einzeln im Polybeutel verpackt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlange, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, kabelbrücke 1m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 930.030, Flexibles Leitungsführungssystem, Kabelführungssystem, Kabelschlange, Kabelkanal, 0920757, 920757 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,31* | € 12,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,70* | € 23,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,11* | € 24,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,19* | € 24,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,12* | € 27,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|