Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40111028 Herst.-Nr.: 37357 EAN/GTIN: 4011459373573 |
| |
|
| | |
| Blitz-Rundumkennleuchte, 240V AC (0,1A), orange, 6 Joule, IP 55, 152(D) x 209 mm Weitere Informationen: | | Fassung: | H1 | Schutzart (IP): | IP55 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, rundumleuchte 240v orange, dauerlicht, warnlampe grothe, BLZ-R 7357, BLZR7357, 37357, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Signalleuchte, Xenon, 1202583 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 285,76* | € 326,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,36* | € 329,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,20* | € 332,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 296,97* | € 339,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 328,89* | € 373,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|