Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungsautomat C-Char., 10kA, 2A, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S201M-C2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S201M-C2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S201M-C2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S201M-C2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     3461-40110658
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0024
EAN/GTIN:
     4016779549936
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
2 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb leistungsschalter 1-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, S201M-C2, S201MC2, 2CDS271001R0024, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, S201M-C2 Sicherungsautomat, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0644080, 644080
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 18,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,68*
€ 34,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,39*
€ 35,01*
€ 5,95*
ab € 27,10*
€ 35,91*
€ 5,46*
ab € 28,39*
€ 37,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,23*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,45*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,82*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,79*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,91*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 10,25*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 42,95*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,22*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 42,90*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 235,76*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,43*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 77,85*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 42,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.