Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Delta Line, Rahmen 4-fach, titanweiss, 293 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40110048
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25540
EAN/GTIN:
     4001869270371
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 4fach 293x80mm ti/ws 5TG25540 Anzahl der Einheiten 4, Montagerichtung horizontal und vertikal, Geeignet für Unterputz-Installation, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Farbvariante titanweiß, Rahmen 4-fach, LxB 293x80mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, 5TG2554-0, 5TG25540, DELTA, DELTA LINE, I-System, Line, M-System, Miro, Profil, S+St, Schalter und Steckdosen, Style, 0832764, 832764
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 9,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 9,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,81*
€ 9,73*
1 Tag
46
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1534
ab € 24,82*
Sonstiges
Siemens
5UB1535
ab € 28,34*
Sonstiges
Siemens
5UB1511
ab € 2,95*
Sonstiges
Siemens
5UB15110KK
ab € 2,96*
Sonstiges
Siemens
5UB1350
ab € 4,82*
Sonstiges
Siemens
5UB1307
ab € 11,21*
Sonstiges
Siemens
5TG6204
ab € 5,03*
Sonstiges
Siemens
5TG6214
ab € 4,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6212
ab € 6,25*
Sonstiges
Siemens
5TG6213
ab € 8,17*
Sonstiges
Siemens
5TG6205
ab € 3,08*
Sonstiges
Siemens
5TG6200
ab € 2,32*
Sonstiges
Siemens
5TG6211
ab € 3,87*
Sonstiges
Siemens
5TG6206
ab € 2,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6215
ab € 3,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.