| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108506 Herst.-Nr.: 10906ZC EAN/GTIN: 4015394199045 |
| |
|
| | |
| Für Lichtmaste mit Mast-Innendurchmesser ab 82 mm, Vorverdrahtet mit Berührungsschutz, aus schlagfestem Kunststoff, Rauchglasabdeckung, inkl. Klemmen, Sicherungssockel und Schraubkappen, ohne Sicherungszubehör, Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen 17-24mm, oder 3 Einführungen 15 - 19 mm, Zugang: 5 Mantelklemmen je 2 x 16 mm² Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdkabel-übergangskasten mennekes, erdkabel übergangskasten, 10906ZC, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Abdeckrahmen, CombiTower, Datenmodul, Distanzrahmen, ERDKABEL - UEBERGANGSKASTEN, Kabeluebergangskasten, Kabelverschraubung, Kabelübergangskasten, Klemmleiste, Lichtmastkasten, Menekes, Montagebleche, Montageset, Patchfeld, Patchkabel, Rahmen, Regenschutzdach, Schlauchschellen, Switch, Verschraubungsset, Wetterschutzdach, Zubehör, 1009751 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 18,31* | € 21,88* | | | | | 26 Tage | | | 15 | | € 5,50* | ab € 19,95* | € 23,56* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,67* | € 24,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,60* | € 25,77* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,20* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|