| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40108089 Herst.-Nr.: 236805 EAN/GTIN: 4015082368050 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,5 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Bemessungsstrom: | 63 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter a, schutzschalter, schutzschalter 3pol, PXF-63/4/05-A, PXF63405A, 236805, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, 0658169, 658169 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 49,32* | € 63,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,47* | € 63,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,08* | € 64,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,48* | € 74,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,39* | € 78,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|