| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40107745 Herst.-Nr.: 6088185022 EAN/GTIN: 4024337023736 |
| |
|
| | |
| Einsatz optimal für Sicherheitsanwendungen und Positionserfassungen bei beengten Raumverhältnissen mit einer hohen Schutzart IP65. Optional lieferbar mit M12-Stecker. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, bernstein endschalter ip65, leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, TI2-SU1Z AH, TI2SU1ZAH, 6088185022, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter, 1003371 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,64* | € 37,02* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,68* | € 37,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,94* | € 38,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,14* | € 38,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,52* | € 40,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|