Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 10,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40106688
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40425AN000EA0
EAN/GTIN:
     4001869902173
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):24, ISEC(A):10,4, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
98 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 4AM4042-5AN00-0EA0, 4AM40425AN000EA0, Einphasen-Steuertransformator, -, 4AM, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AP, 4AU, 4AV, 4EJ, 4EM, 4EP, 4EU, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gleichspannungsversorgung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Netzgleichrichtergerät, Niederspannungsschalttechnik, SIDAC, SIRIUS, Schaltdrossel, Schalttechnik, Siemens, Spannungstrafo, Sättigungsdrossel, Trenntrafo, Trockentransformator, 0653219, 653219
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,57*
€ 124,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,54*
€ 134,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,22*
€ 150,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,58*
€ 157,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,75*
€ 171,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.