Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Verbindungsmuffe 1kV für 4-adrige Ceanderkabel, 4x16/16-35/16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Verbindungsmuffe 1kV für 4-adrige Ceanderkabel, 4x16/16-35/16 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40105819
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CA2899-000
EAN/GTIN:
     4042368050248
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Verbindungsmuffe für vieradrige Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter (Ceanderkabel). Warmschrumpf. Leiterquerschnitt 4 x 16/16-35/16 mm². Geeignet für Pressverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Geeignet für Al- und Cu-Leiter. Raychem. Anwendungsbereiche Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre. Entspricht der Raychem Spezifikation PPS 3013 und erfüllt damit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappe te connectivity, schrumpfmuffe, UAGA-4x16/16-35/16, UAGA4x16163516, CA2899000, CA2899-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Muffe, Niederspannungsmuffe, Raychem, Schrumpfgarnitur, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 16,45*
€ 21,32*
1
€ 5,46*
ab € 16,35*
€ 23,14*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.