Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 2,5/13,3, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 10,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40104511
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM65425AT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869902067
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):2,5 /13,3, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):10,9, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
194 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, 4AM6542-5AT10-0FA0, 4AM65425AT100FA0, Einphasen-Steuertransformator, -, 4AM, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AP, 4AU, 4AV, 4EJ, 4EM, 4EP, 4EU, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gleichspannungsversorgung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Netzgleichrichtergerät, Niederspannungsschalttechnik, SIDAC, SIRIUS, Schaltdrossel, Schalttechnik, Siemens, Spannungstrafo, Steuertransformator, Sättigungsdrossel, Trockentransformator, 0720658, 720658
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,28*
€ 756,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 691,81*
€ 762,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 749,39*
€ 826,62*
€ 5,95*
ab € 802,01*
€ 882,98*
Frei Haus
ab € 812,39*
€ 893,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,16*
€ 906,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,31*
€ 897,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,29*
€ 871,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,48*
€ 851,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,81*
€ 823,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.