Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BMF005H Magnetische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor BMF305KPSC2-S49-00,2
Magnetfeldsensor BMF305KPSC2-S49-00,2
Artikel-Nr.:
     3461-40101843
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BMF005H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter balluff
Abmessung=33.5 x 5 x 10.5 mm, Anschluss=M8x1-Stecker, 3-polig, Kabel=PUR, 0.2 m, Anwendung=grössere Aktoren, Befestigung=Haltewinkel BMF 305-HW*, Gehäusematerial=LCP, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=10000 Hz, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2, BMF305KPSC2S4900,2, BMF005H, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetfeldschalter, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Sensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,05*
€ 52,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,48*
€ 52,54*
6 Tage
12
€ 6,95*
ab € 42,76*
€ 55,19*
€ 5,46*
ab € 42,98*
€ 55,66*
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.