Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Keramikrohr mit Löschmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.716 Schmelzsicherung Zylindrische 0,8 A
ESKA 522.716 Schmelzsicherung Zylindrische 0,8 A
Artikel-Nr.:
     3461-40098295
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Keramiksicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 0,8A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
0,8 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, T 800 mA, T800mA, 522716, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 5800064
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
760
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,159*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1223*
€ 0,1713*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,183*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1138*
€ 0,1848*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1214*
€ 0,1982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,982* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.