Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40098019
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022276
EAN/GTIN:
     4017918194154
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, bestückbar mit Zackband ZB 5 und ZBF 5, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, phoenix contact hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemme, CLIPFIX 35-5, CLIPFIX355, 3022276, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Endbock, Endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Endhalter für Tragschiene, Endhalter für Tragschiene NS 35, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Montagematerial, Montagematerial / Werkzeug, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schnellmontage-Endhalter für Tragschiene, 0425128, 425128
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,30*
€ 0,46*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3796*
€ 0,4938*
3 Tage
42786
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,44*
€ 0,57*
2 Tage
1376
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3781*
€ 0,5781*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3885*
€ 0,5985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5985*
€ 0,71222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5085*
€ 0,60512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4985*
€ 0,59322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0830340
ab € 4,4338*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6556*
Zubehör
Phoenix Contact
0830348
ab € 7,6656*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.