Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40095249 Herst.-Nr.: 106.15 EAN/GTIN: 4011377094352 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschalter, 10 AX, 250 V ~, Universal Aus-Wechselschalter 1-polig, kein Demontageschutz, zylinderbündige Abdeckung, mindestens 55 mm Einbautiefe, für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252) Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Schlüssel | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schlüsselschalter, Ausschalter, Wechselschalter, schlüsselschalter up jung, ausschalter, ausschalter 16a, 106.15, Installationsschalter, 1-polig, 10 AX, 250 V ~, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Dr, Drehschalter, Lichtschalter, Universal, Universal Aus-Wechselschalter 1-polig, schalter, 0834344, 834344 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 41,87* | € 48,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 39,83* | € 51,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,95* | € 51,26* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,65* | € 52,18* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 45,49* | € 58,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|