Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob WUERGENIPPEL MIT GEWINDE M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgenippel m. Gewinde M25 125 MG
Würgenippel m. Gewinde M25 125 MG
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40093359
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     125 MG
EAN/GTIN:
     4024092102035
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m25
würgenippel
Würgenippel Polyethylen PE-HD, Ausführung mit Loch lichtgrau, Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423, Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Temperaturbereich -30°C, +90°C Schutzart IP54, bei fachgerechter Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
verlängerte Leitungseinführung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: jacob würgenippel, 125 MG, 125MG, Leitungseinführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Eins, Einschraubnippel, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile), 0463437, 463437
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,09*
€ 0,1317*
100
€ 5,95*
ab € 0,09638*
€ 0,13978*
3 Tage
859
1
€ 5,80*
ab € 0,12*
€ 0,16*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0903*
€ 0,1656*
8 Tage
587
1
€ 6,95*
ab € 0,0918*
€ 0,1686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.