Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob WUERGENIPPEL MIT GEWINDE M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgenippel m. Gewinde M40 140 MG
Würgenippel m. Gewinde M40 140 MG
Artikel-Nr.:
     3461-40093346
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     140 MG
EAN/GTIN:
     4024092102059
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m40
würgenippel
Würgenippel Polyethylen PE-HD, Ausführung mit Loch lichtgrau, Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423, Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Temperaturbereich -30°C, +90°C Schutzart IP54, bei fachgerechter Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
verlängerte Leitungseinführung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: jacob würgenippel, 140 MG, 140MG, Leitungseinführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Eins, Einschraubnippel, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile), 0463439, 463439
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,22777*
€ 0,32777*
50
€ 5,46*
ab € 0,2454*
€ 0,3454*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2696*
€ 0,3796*
3 Tage
99
1
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,48*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4318*
€ 0,6118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.