Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Fußschalter Metall; 2-pedalig; mit Unfallschutzhaube; pro Pedal: 2 Ö/2 S; Schleichsystem; beide Pedale mit Druckpunkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40091059
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6062720020
EAN/GTIN:
     4024337004483
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Not Aus Taster
Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Bei mehrpedaligen Fußschaltern verhindern Stege das unbeabsichtigte, gleichzeitige Betätigen mehrerer Pedale (Ausführungen ohne Stege auf Anfrage) Die Fußhebel sind aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Eine zufällige Betätigung durch herabfallende Gegenstände von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilität kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Höhe widerstehen. Der Druckpunkt ist ein mechanischer Widerstand im Betätigungsweg des Pedals. Hierüber erhält der Anwender eine zusätzliche physische Meldung über die Betätigungsstellung (taktile Rückmeldung). Der Druckpunkt findet Anwendung bei der Verwendung von zwei Schaltsystemen mit unterschiedlich eingestelltem Vorlauf (2-Stufenschaltung). ? Betätigung bis zum Druckpunkt: Schaltpunkt für das erste Schaltsystem ? Betätigung über den Druckpunkt hinaus bis zum Anschlag: Schaltpunkt für das zweite Schaltsystem. Dabei bleibt das erste Schaltsystem betätigt.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
277 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, fusstaster bernstein, fußtaster, fußschalter ip65, F2-U2ZD/U2ZD UN, F2U2ZDU2ZDUN, 6062720020, Ausschalter, Einschalter, Fussschalter, Fußtaster, Grobtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter, 0770862, 770862
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 216,88*
€ 238,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 219,45*
€ 241,17*
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 242,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,47*
€ 244,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 241,54*
€ 266,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.