Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Fehlerstrom-Schutzschalter F202A-16/0,01 System pro M compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CSF202101R0160 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter
ABB 2CSF202101R0160 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter
Artikel-Nr.:
     3461-40090437
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202101R0160
EAN/GTIN:
     8012542782407
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I?n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP2X
Montageart:
DIN-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fehlerstrom schutzschalter 2 polig, schutzschalter abb, schutzschalter, F202 A-16/0.01, F202A160.01, 2CSF202101R0160, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, F202, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter, 0641453, 641453
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,94*
€ 75,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,55*
€ 76,02*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 81,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,00*
€ 82,24*
7 Tage
6
€ 6,95*
ab € 66,64*
€ 82,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,22*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,27*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,79*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,83*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,01*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 13,04*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,45*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,76*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.