Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Wandsteckdose Quick-Connect 16A, 5p (3P+N+PE), 200/346 - 240/415V, 6h, IP44, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40090380
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     112001
EAN/GTIN:
     4024941014625
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose QUICK-CONNECT 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 90x87 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: 1xM25 oben, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 131 mm, Gerätebreite: 87 mm, Gerätetiefe: 99 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leistungsstecker, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, 112001, CEE-Steckdose (IEC 60309), CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose, 1016340
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 6,61*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 7,09*
8 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 4,90*
€ 7,17*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 4,98*
€ 7,28*
5 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,89*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 33,39*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 16,86*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.