Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DIAZED-Sockel DIII 63A AC 690V DC 500V Bügelklemme/Schellenklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40088409
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF1205
EAN/GTIN:
     4001869006253
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter
DIAZED-Sockel DIII 63A AC 690V DC 500V Bügelklemme/Schellenklemme Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
Passeinsatz
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungssockel 63a diii, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 5SF1205, D-Sicherungssockel, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör, SENTRON, 0610283, 610283
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,54*
€ 30,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,5715*
€ 33,5315*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,81*
€ 33,64*
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 34,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,13*
€ 35,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH302
ab € 0,82*
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
5SH317
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH318
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH320
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH3411
ab € 3,81*
Zubehör
Siemens
5SH222
ab € 20,50*
Zubehör
Siemens
5SH1170
ab € 8,872*
Zubehör
Siemens
5SH1231
ab € 1,28*
Zubehör
Siemens
5SH113
ab € 0,86*
Zubehör
Siemens
5SH123
ab € 0,66*
Zubehör
Siemens
5SH1161
ab € 8,052*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.