Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40088138 Herst.-Nr.: 130606480101-E EAN/GTIN: 4250184102373 |
| |
|
| | |
| ISDN-Adapter mit integrierten Abschlusswiderstände für einen steckbaren ISDN-S0-Bus-Abschluss, durch Verwendung dieses Adapters mit RJ45-Buchse geht kein Steckplatz verloren, Eingangsseite: RJ45, WE8(8), Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(8), Abschlusswiderstände: 2 x 100 Ohm, Varianten: Verlängerung 0,1 m, 6,0 m Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, isdn verlängerungskabel rj45, adapterkabel isdn, rj-45 adapter btr, 130606480101-E, 130606480101E, Kommunikationstechnik-Adapter, Adapter, BTR Netcom, Cat.3 Verlängerung, Computer, Daten, Datentechnik, Datentechnikadapter, ISDN Mehrfachverteiler, ISDN Verlängerung, Kat.3 Verlängerung, Kommunikation, Kommunikationsadapter, Telefon, Telefonadapter, 4501179 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,74* | € 13,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,01* | € 13,89* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 10,19* | € 14,10* | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,40* | € 14,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,36* | € 15,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|