Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformatoren STEUERTRANSFORMATOR 630VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40084538
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 630/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator mit Bemessungseingangsspannung 400 Vac, Bemessungsausgangsspannung 230 Vac, Bemessungsleistung 630 VA, Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40 °C, Wirkungsgrad 92 % und Schutzart IP 00
Weitere Informationen:
Breite:
150 Millimeter
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trenntrafo, einphasentrafo, ST 630/4/23, ST630423, Einphasen-Steuertransformator, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, C-Kerntrafo, C-Kerntransformator, Dimmtrafo, Dimmtransformator, Einpahsen-Trockentransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Leichtkerntra, Steuern, Steuerung, Tranformator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,42*
€ 109,75*
€ 5,46*
ab € 88,34*
€ 110,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 91,15*
€ 113,15*
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 114,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,55*
€ 125,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,73*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 124,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,91*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,05*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,70*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,04*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,15*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,51*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,05*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,26*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,77*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,78*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,08*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/23/24
ab € 25,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.