Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40078889 Herst.-Nr.: 3NA3114 EAN/GTIN: 4001869055787 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 35 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 35 Ampere | Herkunftsland: | Griechenland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh1, 3NA3114, Messersicherung, Beta, Betriebsklasse gG, Hauptsicherung, Kabel- und Leitungsschutzsicherungen, NH 00, NH 000, NH 1, NH 2, NH 3, NH-Sicherungen, NH0, Panzersicherung, SENTRON, Sicherung, 0657042, 657042 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,52* | € 6,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,74* | € 6,78* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 5,01* | € 7,07* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,03* | € 7,10* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,41* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|