Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler, direktmessend, ungeeicht, DS 10(60)A ungee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40075670
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10010215
EAN/GTIN:
     4048652001163
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mechanischer Drehstromzähler, Für 3- und 4-Leiternetze, Mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, Fabrikneu oder neuwertig regeneriert lieferbar, PTB-Zulassung; geeicht lieferbar, Hinweis: Elektrizitätszähler für Verrechnungszwecke müssen geeicht sein. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vierleiterzähler
Zulassung:
Innerstaatlich
Rücklaufsperre:
Nein
Messungsart Lastgang:
Nein
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
Nein
EDL40-Signatur:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Mit Sperrcode:
Nein
Zählertyp:
elektromechanisch
Tarifausführung:
Eintarif
Polart:
Vierleiter
Anzahl der Stellen:
6
Energieart:
Wirkleistung
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
analog
Nennspannung:
3x230/400 V
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler zweitarif, Impulsgeberzähler mechanisch (Zählerkreuzmontage), Zähltechnik, Elektrizitätszähler, DS, DS1, DS10, DS106, DS1060, DS1060A, DS1060Au, DS1060Aun, DS1060Aung, DS1060Aunge, DS1060Aungee, DS 10, DS 10(, DS 10(6, DS 10(60, DS 10(60), DS 10(60)A, DS 10(60)A u, DS 10(60)A un, DS 10(60)A ung, DS 10(60)A unge, DS 10(60)A ungee, DS10(60)Aungee, DS 1060A ungee, 10(60)A, 3x230/400V, direktmessend, regeneriert, ungeeicht
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,16*
€ 36,91*
Lager 3461
k.A.
€ 6,99*
ab € 32,91*
€ 37,24*
€ 6,40*
ab € 34,43*
€ 39,25*
€ 4,95*
ab € 34,89*
€ 39,73*
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 40,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.