Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland - Novar Klingeltransformator VDE 8 V 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland - Novar Klingeltransformator VDE 8 V 0,5 A
Artikel-Nr.:
     3461-40075236
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D770
EAN/GTIN:
     5004100611628
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
D770 - Klingeltransformator VDE - Für Einbau- und Aufputzmontage - Lieferung mit Abdeckkappen - Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm - Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Hutschiene 220-240 V 50 Hz/8 V, 0,5 A
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo friedland, klingeltrafo, D770, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, 1204066
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,49*
€ 30,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,73*
€ 32,05*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.