Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Buchsenkontakt 1,0 qmm versilbert, 09 15 000 6202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 09 15 000 6202 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Harting 09 15 000 6202 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     3461-40073864
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
Buchsenkontakt 1,0qmm 09150006202 Kontaktausführung Buchse, Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 10A, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1 ... 1mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Massivkontakt, Werkstoff
Weitere Informationen:
Montageart:
eingesetzt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, 09150006202, Kontakt für Industriesteckverbinder, Crimpkontakt, 1088087
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,39*
€ 0,46*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4013*
€ 0,4713*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4087*
€ 0,4787*
1 Tag
333
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43938*
€ 0,51938*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4284*
€ 0,5984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5184*
€ 0,6169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 48,79*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 7,49*
Zubehör
Harting
09990000110
ab € 286,04*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 104,63*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 28,61*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.