Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungsautomat B-Char.,6kA,50A, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-40070582
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0505
EAN/GTIN:
     4016779550925
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
50 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leitungsschutzschalter abb 1 polig, klingeltrafo, abb stotz s&j klingeltrafo, S201-B50, S201B50, 2CDS251001R0505, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, S201-B50 Sicherungsautomat, Schraubsicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0643868, 643868
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 12,43*
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 12,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,59*
€ 5,46*
ab € 9,34*
€ 13,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 6,66*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,57*
Zubehör
ABB
2CDS251001R1165
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0325
ab € 3,88*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 25,39*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 233,59*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,67*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 2,48*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 14,28*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 4,32*
Zubehör
ABB
2CDL230001R3060
ab € 88,63*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0635 S201-B63
ab € 24,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 43,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.