| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066960 Herst.-Nr.: 842724-000 EAN/GTIN: 4015899521204 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für Kabelquerschnitte 4-5 x 4 mm² bis 4-5 x 16 mm². Mit Klemmstein KS1. Mit Vergußmasse RAPID 4300B im Doppelkammerbeutel. Muffengehäuse: Polycarbonat, schlagfest und transparent, in Schnapptechnik. Längswasserdicht. Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln und Kunststoffleitungen (z. B. N(A)YY, NYM). Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser. Schnelle und einfache Montage mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe, BV-1-43BD-KS1, BV143BDKS1, 842724000, 842724-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Gießharz-Garnitur, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Gießharzmuffe, Guro, Kabel, Kabelmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, 0322207, 322207 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,44* | € 42,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,74* | € 42,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,32* | € 44,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,85* | € 53,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|