Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40062832 Herst.-Nr.: E2609 EAN/GTIN: 5004100350237 |
| |
|
| | |
| Läutewerk für Unterputzmontage, mit viereckiger weißer Abdeckkappe. Lieferung erfolgt ohne UP-Dose. 8 V AC bei 5 Ohm für UPDose, 60 mm Ø, Einbautiefe: 37 mm, Ca. 84 dB(A) ? 820 mA, Abmessungen und Gewicht: 80 x 80 x 10 mm, 115g, Farbe weiß Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türgong, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, läutewerk 8v, gegensprechanlage, läutewerk honeywell home, E2609, Signalwecker, Gong, Klingel, Läutewerk E2609, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker, 1203610 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,94* | € 11,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,00* | € 11,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 8,60* | € 12,39* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,31* | € 13,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,32* | € 13,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|