Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Installationsschütz brummfrei, AC 230V, 4Öffner, 24A, M: 52,5x63x58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle Installationsschütz brummfrei, AC 230V, 4Öffner, 24A, M: 52,5x63x58mm
Artikel-Nr.:
     3461-40060198
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     049087140000
EAN/GTIN:
     4017254013157
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Installationsschütz
Koppelschütz
installationsschütz 4ö
Die Installationsschütze werden häufig für Automatisierungsvorgänge in der Gebäudeinstallation eingesetzt. Sie werden hauptsächlich zum Schalten und Steuern von Beleuchtungsanlagen, Belüftungen, Heizungen, Pumpen und Wärmepumpen in der Gebäudeautomatisierung eingesetzt. Die Geräte sind für den Schalttafeleinbau auf Tragschienen (35 mm) nach DIN EN 50 022 geeignet. Vorteile: brummfreier Magnetantrieb, geräuscharmes Schalten, Schaltstellungsanzeige, anbaubarer Hilfsschalter, hohe Schaltleistung und Lebensdauer, Berührungsschutz nach VDE 0106 Teil 100.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter, installationsschütz eberle, ISCH 24-4 Ö, ISCH244Oe, 049087140000, Installationsschütz für Reiheneinbau, Fernschalter, Heizungs-Schütz, Heizungsschütz, Installationsrelais, Installationsschütze, Kleinschütz, Relais, Schütz, Schütz Installation, 0666353, 666353
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 33,79*
€ 42,77*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,08*
€ 49,19*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 213,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.