Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40056017 Herst.-Nr.: 693.280 EAN/GTIN: 4016514005376 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 500 mm 2.500 mm 39 mm 18 mm YMH11Y-J 5 1,5 mm² weiß Seite 1: 200mm gerade, glatt geschnitten Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 10 Millimeter | Nennspannung U: | 500 Volt | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bachmann spiralleitung weiss, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, 693.280, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0916081, 916081 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,95* | € 36,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,24* | € 37,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,32* | € 37,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,70* | € 37,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,38* | € 41,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|