Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5, PA, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-40053860
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205017
EAN/GTIN:
     4012195211273
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Standardausführung für allgemeine Anwendung, wie z. B. Zwischendecken undZwischenwand-Installation.Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, 2032, 2205017, Sammelhalterung, Grip, Halterung, Klammer, 0420360, 420360
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1250
50
€ 6,40*
ab € 0,3005*
€ 0,4105*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3359*
€ 0,4559*
3 Tage
952
1
€ 6,50*
ab € 0,366*
€ 0,556*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,5308*
€ 0,7208*
7 Tage
500
50
€ 6,95*
ab € 0,5309*
€ 0,7209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7208*
€ 0,85775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6908*
€ 0,82205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6308*
€ 0,75065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205041
ab € 0,3463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57818*
Ähnlich
Pollmann
1310810
ab € 7,8704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.