| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40048636 Herst.-Nr.: 44169 EAN/GTIN: 4011459441692 |
| |
|
| | |
| Gong, elektromechanischer Zweiklang, max. 85 dB (A), 8 V AC (4 VA), Stromquelle ext. Transformator, KB 20 sec., Weiß, 169 x 104 x 49 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GONG 169 Bw, GONG169Bw, 44169, Gong, 2-Klang-Gong, Batteriegong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Zweiklang, Zweiklang-Gong, elektromechanisch, 1201115 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,40* | € 24,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,06* | € 25,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,62* | € 27,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 20,23* | € 27,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,62* | € 30,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|