Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40048623 Herst.-Nr.: 32017 EAN/GTIN: 4011459320171 |
| |
|
| | |
| Groß-Hupe, 230 V AC (0,05A) (50 Hz), 105 dB(A), Dauerbetrieb, DIN0700-geprüft, IP54, Weiß, 345 x 150 x 165 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: signalhorn 230v 105db, hupe horn, hupe - horn 230v, HUPE 640 230V AC, HUPE640230VAC, 32017, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Pneumatikhorn, Pneumatikhupe, Pneumatische Hupe, Pneumatische Signalhupe, Schallgeber, Si, Signalgeber, Signalgerät, 1200858 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,96* | € 78,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,73* | € 79,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,55* | € 80,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,61* | € 82,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 74,93* | € 91,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|