Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NZR Mechan. Drehstromzähler DT 10(40)A 3x230/400 V regeneriert 2-Tarif geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     3461-40046925
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     11020213
EAN/GTIN:
     4048652001583
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mechan. Drehstromzähler DT 10(40)A 3x230/400 V regeneriert 2-Tarif geeicht
Weitere Informationen:
Mit Sperrcode:
Nein
Zählertyp:
elektromechanisch
Anzeigeart:
analog
Zulassung:
Innerstaatlich
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug
EDL40-Signatur:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirkleistung
Geeicht:
Ja
Rücklaufsperre:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
6
Polart:
Vierleiter
Messungsart Lastgang:
Nein
Ausführung:
Direktmessung
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Beglaubigt:
Ja
Schutzart (NEMA):
0
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, DS-DT 10(40)A reg. geeicht, DSDT1040Areg.geeicht, Elektrizitätszähler, 10(40)A, 3x230/400V, Blindleistungszähler, Direktmessung, Doppeltarif, Ferrariszähler, Tarifzähler, Zähler, Zählerkreuzmontage, Zählermodul, direktmessend - Doppeltarif, geeicht, regeneriert
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
k.A.
€ 6,99*
ab € 62,77*
€ 67,96*
€ 4,50*
ab € 63,09*
€ 68,30*
€ 5,90*
ab € 63,12*
€ 68,33*
€ 7,90*
ab € 66,76*
€ 72,31*
€ 4,50*
ab € 67,84*
€ 73,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.