Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NZR Drehstromzähler 25/100 A, regeneriert, geeicht, 10020223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     3461-40046924
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10020223
EAN/GTIN:
     4048652001415
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mechan. Drehstromzähler 25(100)A 3x230/400 V regeneriert geeicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
Nein
Geeicht:
Ja
Tarifsteuerung:
extern
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Zählertyp:
elektromechanisch
Anzeigeart:
analog
Anzahl der Stellen:
6
Rücklaufsperre:
Nein
Zulassung:
Innerstaatlich
Mit Sperrcode:
Nein
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Messungsart Lastgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Beglaubigt:
Ja
Schutzart (NEMA):
0
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, DS 25(100)A reg. geeicht, DS25100Areg.geeicht, Elektrizitätszähler, 25(100)A, 3x230/400V, Blindleistungszähler, Direktmessung, Eintarif, Ferrariszähler, Tarifzähler, Zähler, Zählerkreuzmontage, Zählermodul, direktmessend, geeicht, regeneriert
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
k.A.
€ 6,99*
ab € 75,03*
€ 80,80*
€ 6,95*
ab € 76,49*
€ 82,41*
€ 4,50*
ab € 77,69*
€ 83,74*
€ 6,40*
ab € 80,02*
€ 86,31*
€ 4,50*
ab € 81,00*
€ 87,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.