Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler, direktmessend - inkl. Eichschein und Zählwerksnullstellung, geeicht, DS 25(100)A mit Eichsch. u. Nullst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40044979
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10022235
EAN/GTIN:
     4048652007615
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mechanischer Drehstromzähler, Für 3- und 4-Leiternetze, Mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, Fabrikneu oder neuwertig regeneriert lieferbar, PTB-Zulassung; geeicht lieferbar, Hinweis: Elektrizitätszähler für Verrechnungszwecke müssen geeicht sein. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird als Ordnungswidrigkeit geahndet.
Weitere Informationen:
Zulassung:
Innerstaatlich
Tarifausführung:
Eintarif
Mit Sperrcode:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Stellen:
6
EDL40-Signatur:
Nein
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Ja
Zählertyp:
elektromechanisch
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Tarifsteuerung:
extern
Polart:
Vierleiter
Geeignet für:
Bezug
Ausführung:
Direktmessung
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, zweitarif stromzähler, Impulsgeberzähler mechanisch (Zählerkreuzmontage), Zähltechnik, Elektrizitätszähler, DS, DS2, DS25, DS251, DS2510, DS25100, DS25100A, DS25100Am, DS25100Ami, DS25100Amit, DS25100AmitE, DS25100AmitEi, DS25100AmitEic, DS25100AmitEich, DS25100AmitEichs, DS25100AmitEichsc, DS25100AmitEichsch, DS25100AmitEichschu, DS25100AmitEichschuN, DS25100AmitEichschuNu, DS25100AmitEichsch., DS25100AmitEichsch.u, DS25100AmitEichsch.u., DS 25, DS 25(, DS 25(1, DS 25(10, DS 25(100, DS 25(100), DS 25(100)A, DS 25(100)A m, DS 25(100)A mi, DS 25(100)A mit, DS 25(100)A mit E, DS 25(100)A mit Ei, DS 25(100)A mit Eic, DS 25(100)A mit Eich, DS 25(100)A mit Eichs, DS25100AmitEichsch.u.Nullst., DS25(100)AmitEichsch.u.Nullst., DS 25(100)A mit Eichsch. u. Nullst., DS 25100A mit Eichsch. u. Nullst., Energie, Strom, Zähler
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 113,62*
€ 121,58*
Lager 3461
k.A.
€ 6,99*
ab € 118,04*
€ 126,44*
€ 7,90*
ab € 120,03*
€ 128,62*
€ 4,95*
ab € 122,49*
€ 131,33*
€ 5,90*
ab € 127,30*
€ 136,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.