Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 70002662 Signalkabel 3 m Grau
Lapp ÖLFLEX 70002662 Signalkabel 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40043418
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002662
EAN/GTIN:
     4044773301045
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen, Maschinenbau, Apparatebau, Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus Spezial-PVC P8/1, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Verwendung von Talkum, Ader in Anlehnung an VDE 0812/0285, Mantel in Anlehnung an VDE 0250/0285, Beständig gegen Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle, Hohe chemische Beständigkeit bei Einwirkung von Benzolen, Benzin und anderen Stoffen gemäß Auswahltabelle T1 im Anhang, Abriebfest und kerbzäh,
Weitere Informationen:
Flammwidrig:
Nein
Nennspannung U:
500 Volt
Mantelmaterial:
PUR (Polyurethan)
Außendurchmesser ca.:
7,1 Millimeter
Aufmachung:
Konfektioniert
Herkunftsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung 5g1, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 70002662, Wendelleitung, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, LIYCY, LIYY, Messleitung, Signalleitung, Verbindungsleitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, Ölflex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,63*
€ 61,23*
€ 4,00*
ab € 51,47*
€ 61,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,77*
€ 61,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,00*
€ 62,79*
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 67,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.