Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1Wechsler, Heizen:10 mA - 10 (4)A, Kühlen:10 mA - 5 (2)A, Schalter Netz, Kontroll-Lampe: Heizen, Temperaturabsenkung ca.5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40041192
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     121171951100
EAN/GTIN:
     4017254160943
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Schalter Ein/Aus und Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Gehäusefarbe reinweiss, ähnlich RAL 9016. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Höhe:
84 Millimeter
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Differenzwert:
0,5 Kelvin
Differenz verstellbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kontrollschalter, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, RTR 9725, RTR9725, 121171951100, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raumregler, Regler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermo, Thermostat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,86*
€ 36,06*
€ 6,90*
ab € 27,14*
€ 36,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,88*
€ 36,89*
3 Tage
12
€ 5,80*
ab € 29,54*
€ 38,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,59*
€ 40,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.