Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Raumregler, 5-30C, AC 230V, 1Wechsler, Heizen: 10 mA ... 10 (4) A, Kühlen: 10 mA ... 5 (2) A, Schalter T/N/A, Lampe Wärme, Temperaturabsenkung ca.5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40041191
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     121170451100
EAN/GTIN:
     4017254160929
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Extrem zuverlässig, 5 Jahre Garantie. Schalter Tag / Nacht / Automatik und Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich. Gehäusefarbe reinweiss, ähnlich RAL 9016. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Höhe:
84 Millimeter
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
0,5 Kelvin
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, RTR 9726, RTR9726, 121170451100, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raumregler, Regler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermo, Thermostat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,50*
€ 37,08*
€ 6,90*
ab € 32,78*
€ 37,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,11*
€ 38,72*
€ 4,00*
ab € 34,64*
€ 39,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,13*
€ 42,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.